MOSS & CLEAN
Limpeza e restauro de superfícies MOSS & CLEAN
MOSS E CLEAN 10 L
Art. 0890966010
EAN 4058794052879
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Pronto a aplicar
Produto sem solventes
Desenvolvido para destruição de bactérias, fungos, algas e diversas sujidades, responsáveis pela deterioração das superfícies
Evitar contacto sobre superfícies de zinco, alumínio e outros metais.
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
Fichas Técnicas(X)
Recomendado para o exterior sobre todo o tipo de substratos minerais, cimento, betão, pedras e telhas cerâmicas.
Aplicar o produto com trincha, rolo ou pistola sobre a superfície a ser limpa. Deixe atuar durante 15 a 30 minutos. Lavar com água abundante para retirar o produto. A sua baixa viscosidade permite que penetre nos poros garantindo maior eficiência. Não aplicar sobre superfícies quentes. A superfície a aplicar pode estar ligeiramente húmida. A limpeza dos utensílios utilizados deve ser feita com água.
Conteúdo | 10 l |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Incolor |
Base química | Hidróxido de sódio |
Densidade/condições | 1,024 g/cm³ / a 20°C |