Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Macaco de rodas SLIM 2T

Macaco de rodas hidráulico SLIM
MACACO DE RODAS 2T SLIM

Art. 0715540017

EAN 4062856383054

Entre na sua conta para ver preços
Macaco de rodas SLIM 2T

Art. 0715540017
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
Macaco de rodas hidráulico de baixo perfil.

Chassi baixo


Permite um melhor acesso à parte inferior da carroçaria de qualquer viatura.



Braço de elevação extra baixo e estendido totalmente fechado e reforçado


Permite inserir o macaco a uma maior distância, fornecendo acessibilidade excepcional.



Rodas de poliamida, resistentes e silenciosas


Evitam a deterioração dos pisos.



Quinta roda central dupla


Na parte inferior do macaco para facilitar a sua manobrabilidade e giro em qualquer posição.



Maior segurança e estabilidade


Reforço e extensão dos eixos.



Chassi com bandeja plástica


Permite a colocação de ferramentas.



Sistema de segurança


  • Sistema de segurança para baixar a carga, suave e preciso, mesmo com a válvula totalmente aberta.

  • Possui válvula de segurança contra sobrecargas.

  • Paragem instantânea: no momento da interrupção de atuação da válvula de descarga, a descida é travada imediatamente.

  • Com limitador de curso hidráulico.
Aviso

O macaco é vocacionado apenas para elevação, sendo necessário utilizar suportes fixos (preguiças) para segurar e trabalhar no veículo, logo que a altura de trabalho desejada for alcançada.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Capacidade de carga

2 t

Altura mín. (A)

70 mm

Altura máx. (B)

470 mm

Largura

370 mm

Comprimento

940 mm

Altura

137 mm

Número de rodízios

4 UNID

Cor

Preto

Material

Aço/PP

Peso unitário

35,500 kg