Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Macaco hidropneumático 40 T CARGO

MACACO RODAS CARGO PN 40/22/10 TON

Art. 071554 155

EAN 4068362144257

Entre na sua conta para ver preços
Macaco hidropneumático 40 T CARGO

Art. 071554 155
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
Macaco hidropneumático de 40 toneladas para viaturas pesadas e industriais.

Robusto


Altamente resistente e compacto



Boa mobilidade


A sua pequena dimensão e grande força permite trabalhar em condições adversas e de grande esforço



3 práticos acrescentos em aço


75, 45 e 10 mm



Características


  • Válvula reguladora de caudal (descida lenta)

  • Vedantes Pro XTP (função de dupla vedação)

  • Cilindro revestidos a duro-crómio (interna e externamente)

  • Inclinação do braço em 3 posições: 90º, 45º e 5º

  • Válvula de segurança contra sobrecarga

  • Comando com retorno automático para operação segura

  • Sistema hidráulico anti-retorno
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Capacidade de carga

40 ton

Altura mín. (A)

125 mm

Altura máx. (B)

405 mm

Largura

263 mm

Comprimento

526 mm

Altura

125 mm

Número de rodízios

1 Par

Cor

Preto

Material

Chapa de aço, 1.0226

Peso unitário

34 kg