Maçarico TIG WLT 26 para maçarico cima/baixo WIG 180 AC/DC
Maçarico TIG WLT 26 p/ maç cima/baixo
TOCHA WLT 26 4M 4 FUNCOES
Art.
0984180204
EAN 4047376323407
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
Com pescoço ajustável e junta esférica para uma melhor manobrabilidade de trabalho
- Liga e desliga a corrente de soldadura 1
- Redução imediata da corrente de soldadura (descida) 2
- Definição variável da corrente de soldadura no maçarico 3
- O bocal do queimador por detrás do punho também está coberto com pele Nappa com 40 cm de comprimento
- Fornecido com elétrodo de tungsténio de ouro, Ø 2,4 mm, bocal de gás em cerâmica tamanho 6 e tampa de queimador comprida
Aviso
Peças de desgaste iguais às do maçarico WLV 17 e WLT 17 K
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 4 m |
Peso unitário | 2500 g |