Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Maçarico TIG WLT 26 para maçarico com botão duplo WIG 180 AC/DC

Maçarico TIG WLT 26 p/maç c/bot duplo
TOCHA WLT 26 4M 2 FUNCOES

Art. 0984180104
EAN 4047376323384

Entre na sua conta para ver preços
Maçarico TIG WLT 26 para maçarico com botão duplo WIG 180 AC/DC

Art. 0984180104
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
Com pescoço ajustável e junta esférica para uma melhor manobrabilidade de trabalho
  • Liga e desliga a corrente de soldadura 1

  • Redução imediata da corrente de soldadura (descida) 2

  • O bocal do queimador por detrás do punho também está coberto com pele Nappa com 40 cm de comprimento

  • Fornecido com elétrodo de tungsténio de ouro, Ø 2,4 mm, bocal de gás em cerâmica tamanho 6 e tampa de queimador comprida
Aviso

Peças de desgaste iguais às do maçarico WLV 17 e WLT 17 K

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

4 m

Peso unitário

2500.000 g