Maçarico multiusos
Maçarico multiusos
MACARICO MULTI USOS 300ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Boa relação preço-qualidade
Excelente relação preço/desempenho
Simples
Sem manutenção e compacto
Completo
- 360° de amplitude de rotação sem anomalias
- Temperatura da chama até aprox. 1000 °C
Evite o sobreaquecimento localizado. Ajuste a distância do maçarico à aplicação em causa.
Fichas Técnicas(X)
Para processar tubos termorretráteis de paredes de espessura média/grossa, aquecer mangas de cabos, reparar telhados planos, soltar parafusos presos, matar ervas daninhas, acender churrasqueiras, descongelar, secar, etc.
Prima a cabeça de pulverização firmemente contra a válvula. Verifique se está corretamente assente antes de utilizar. Prima a cabeça de pulverização. Acenda a neblina no final do funil com um isqueiro ou outra fonte de ignição.
Conteúdo | 300 ml |
Temperatura da chama | 1000 °C |
Temperatura mín. de processamento | -10 °C |
Temperatura máx. de processamento | 50 °C |