Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Macho combinado para corte HSS SMART STEP - BROCA COMBI SMARTSTEP HSS M6 Macho combinado para corte HSS SMART STEP - BROCA COMBI SMARTSTEP HSS M6 Macho combinado para corte HSS SMART STEP - BROCA COMBI SMARTSTEP HSS M6 Macho combinado para corte HSS SMART STEP - BROCA COMBI SMARTSTEP HSS M6
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/NGrUQwY-pgw

Macho combinado para corte HSS SMART STEP - BROCA COMBI SMARTSTEP HSS M6 - 1
Macho combinado para corte HSS SMART STEP - BROCA COMBI SMARTSTEP HSS M6 - 2
Macho combinado para corte HSS SMART STEP - BROCA COMBI SMARTSTEP HSS M6 - 3
Macho combinado para corte HSS SMART STEP - BROCA COMBI SMARTSTEP HSS M6 - 4

Macho combinado para corte HSS SMART STEP

BROCA COMBI SMARTSTEP HSS M6

Art. 0653930600

EAN 4062856844234

Entre na sua conta para ver preços
Macho combinado para corte HSS SMART STEP

Art. 0653930600
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
O macho combinado para corte de rosca HSS curto com tecnologia SMART STEP exclusiva para perfuração, corte de roscas e escareamento/rebarbação altamente precisos numa única operação.

3 em 1 – furar, cortar roscas e escarear/rebarbar numa única operação


Não é necessária nenhuma substituição de ferramenta, o que poupa tempo e custos



O primeiro macho combinado para corte de roscas com uma geometria de ponta de broca escalonada


  • Trabalhe até 100% mais depressa do que com os machos para corte de rosca combinados convencionais

  • Excelente centragem, mesmo ao trabalhar em superfícies curvas

  • Os furos redondos altamente precisos representam a base perfeita para o corte subsequente de roscas de alta qualidade

  • Perfuração sem esforço


Roscas de furo passante fiéis ao calibre de acordo com a norma ISO 2 (6H)



Suporte sextavado de 1/4"


Evita a rotação dentro da bucha de aperto, garante uma ótima transmissão de força e protege a bucha de aperto de danos



Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável



Produto exclusivo Würth

Aviso
  • Geralmente, apenas é adequado para roscas de furo passante com uma espessura de material máxima de 1xD

  • De acordo com a norma DIN74-1 não é possível o escareamento para parafusos de cabeça de embeber (de acordo com a norma DIN 7991)

  • Para utilização em berbequins a bateria, berbequins portáteis, berbequins verticais e berbequins de coluna.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Perfeito para furos passantes em alumínio, latão e plástico de até 1xD (por exemplo, M6 = espessura do material de 6 mm).

  • Também é ideal para o tratamento de material de chapas metálicas fabricadas em aços com ligas e sem ligas de até 600 N/mm² e ferro maleável
Instruções
  • Redução significativa da velocidade de rotação para o corte de roscas e do escareamento/rebarbação após a perfuração. Os parâmetros de corte recomendados para os vários materiais e diâmetros das ferramentas encontram-se na descrição geral dos parâmetros de corte.

  • Utilize líquido de refrigeração e lubrificante em quantidade suficiente.

  • Certifique-se de que trabalha de forma perpendicular ao material. Evite inclinar: Risco de quebra da ferramenta!

  • Todas as roscas do macho combinado para corte de rosca devem ser atravessadas e retiradas do furo antes da inversão. Caso contrário, a ferramenta ou as extremidades de corte podem quebrar.

Tipo de rosca x diâmetro nominal

M6

Tipo de rosca

Rosca métrica

Material a ser tratado

Metal não ferroso, Aço, Metal fundido

Tipo de orifício

Orifício de folga ≤ 1xD

Qualidade

ZEBRA-Premium

Adequado para tipo de máquina

Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte

Inclinação

1,0 mm

Comprimento

46 mm

Diâmetro da haste

7,18 mm

Material de corte

HSS

Superfície

Simples

Tolerância do macho para corte de rosca

ISO 2 (6H)

Duração (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Veracidade do indicador (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de corte (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Formação de aparas (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para resistência à tração até

600 N/mm²

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Alumínio, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio forjadas, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação longa, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico

Valores de corte
Para M3 a M5
Designação do material Resistência à tração Operações M3 M4 M5
vc n f n f n f
de para de para de para de para
Aços estruturais gerais ≤ 850 N/mm² Roscas 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Perfuração 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Aços com tratamento térmico sem ligas ≤ 850 N/mm² Roscas 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Perfuração 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 850 N/mm² Roscas 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Perfuração 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Aços com tratamento térmico com ligas ≤ 850 N/mm² Roscas 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Perfuração 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Aços nitretados ≤ 850 N/mm² Roscas 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Perfuração 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Aços para ferramentas ≤ 850 N/mm² Roscas 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Perfuração 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Aços rápidos ≤ 850 N/mm² Roscas 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Perfuração 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Ferro fundido ≤ 300 HB Roscas 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Perfuração 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB Roscas 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Perfuração 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Alumínio ≤ 450 N/mm² Roscas 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Perfuração 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Ligas de alumínio ≤ 450 N/mm² Roscas 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Perfuração 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Ligas de alumínio forjado ≤ 400 N/mm² Roscas 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Perfuração 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Ligas de alumínio fundido ≤ 600 N/mm² Roscas 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Perfuração 40 50 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Cobre, baixa liga ≤ 400 N/mm² Roscas 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Perfuração 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Latão, fragmentação longa ≤ 600 N/mm² Roscas 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Perfuração 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Bronze, fragmentação longa ≤ 850 N/mm² Roscas 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Perfuração 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Plásticos, Duroplastic Roscas 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Perfuração 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Plásticos, termoplástico Roscas 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Perfuração 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Legenda
vc = velocidade de corte [m/min]
f = avanço [mm/r]
n = velocidade [rpm]
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às condições em questão.
Para M10 a M12
Designação do material Resistência à tração Operações M10 M12
vc n f n f
de para de para de para
Aços estruturais gerais ≤ 850 N/mm² Roscas 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Perfuração 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Aços com tratamento térmico sem ligas ≤ 850 N/mm² Roscas 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Perfuração 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 850 N/mm² Roscas 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Perfuração 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Aços com tratamento térmico com ligas ≤ 850 N/mm² Roscas 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Perfuração 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Aços nitretados ≤ 850 N/mm² Roscas 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Perfuração 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Aços para ferramentas ≤ 850 N/mm² Roscas 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Perfuração 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Aços rápidos ≤ 850 N/mm² Roscas 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Perfuração 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Ferro fundido ≤ 300 HB Roscas 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Perfuração 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB Roscas 6 8 191 255 1,50 159 212 1,75
Perfuração 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Alumínio ≤ 450 N/mm² Roscas 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Perfuração 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Ligas de alumínio ≤ 450 N/mm² Roscas 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Perfuração 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Ligas de alumínio forjado ≤ 400 N/mm² Roscas 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Perfuração 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Ligas de alumínio fundido ≤ 600 N/mm² Roscas 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Perfuração 40 50 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Cobre, baixa liga ≤ 400 N/mm² Roscas 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Perfuração 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Latão, fragmentação longa ≤ 600 N/mm² Roscas 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Perfuração 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Bronze, fragmentação longa ≤ 850 N/mm² Roscas 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Perfuração 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Plásticos, Duroplastic Roscas 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Perfuração 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Plásticos, termoplástico Roscas 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Perfuração 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Para M6 a M8
Designação do material Resistência à tração Operações M6 M8
vc n f n f
de para de para de para
Aços estruturais gerais ≤ 850 N/mm² Roscas 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Perfuração 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Aços com tratamento térmico sem ligas ≤ 850 N/mm² Roscas 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Perfuração 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 850 N/mm² Roscas 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Perfuração 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Aços com tratamento térmico com ligas ≤ 850 N/mm² Roscas 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Perfuração 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Aços nitretados ≤ 850 N/mm² Roscas 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Perfuração 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Aços para ferramentas ≤ 850 N/mm² Roscas 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Perfuração 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Aços rápidos ≤ 850 N/mm² Roscas 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Perfuração 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Ferro fundido ≤ 300 HB Roscas 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Perfuração 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB Roscas 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25
Perfuração 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Alumínio ≤ 450 N/mm² Roscas 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Perfuração 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Ligas de alumínio ≤ 450 N/mm² Roscas 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Perfuração 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Ligas de alumínio forjado ≤ 400 N/mm² Roscas 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Perfuração 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Ligas de alumínio fundido ≤ 600 N/mm² Roscas 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Perfuração 40 50 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Cobre, baixa liga ≤ 400 N/mm² Roscas 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Perfuração 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Latão, fragmentação longa ≤ 600 N/mm² Roscas 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Perfuração 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Bronze, fragmentação longa ≤ 850 N/mm² Roscas 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Perfuração 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Plásticos, Duroplastic Roscas 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Perfuração 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Plásticos, termoplástico Roscas 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Perfuração 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Suporte universal E 6,3 (1/4) com bucha de encaixe rápido

ADAPTADOR 1/4. 51MM - COM BUCHA

x 1 Un.
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações