Macho combinado para corte de rosca HSCo Multi Performance
Macho combinado para corte de rosca, HSCo, Multi Performance
BROCA COMBINADA HSCO M6
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
3 em 1 - Furar, cortar rosca e escarear numa única operação
Não é necessária nenhuma substituição de ferramenta, permite poupar tempo e custos
O primeiro macho combinado, adequado para peças mais espessas, para além da maquinagem de chapas
Permite a perfuração, o corte de rosca e rebaixamento/rebarbação duas vezes mais profundo em comparação com machos combinados convencionais (2xP em vez de 1xP)
O primeiro macho combinado para corte de rosca que não está limitado à utilização em materiais com uma resistência até 600 N/mm², mas é adequado para quase todos os materiais
Ferramenta com geometria recém-desenvolvida e material de corte HSCo
Vida útil significativamente mais longa em comparação com os machos combinados convencionais para corte de rosca
Ferramenta com geometria recém-desenvolvida e material de corte HSCo
Trabalho de precisão muito rápido
Broca espiral com geometria Speed
Excelente centragem ao trabalhar em superfícies curvas
Broca espiral com ângulo da ponta de 135° e afiação cruzada otimizada
Geração de veio recém-desenvolvida com uma combinação de haste poligonal e reta com encaixe quadrado
A haste poligonal evita o rodar na bucha de aperto, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos
Disponível exclusivamente na Würth
- De acordo com a norma DIN74-1 não é possível o rebaixamento para parafusos de cabeça de embeber (de acordo com a norma DIN 7991)!
- Para utilização em berbequins a bateria, bem como em berbequins manuais, estacionários e de colunas.
- É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficientes.
- Para conhecer as correspondências de ferramentas/materiais, consulte as tabelas gerais.
Fichas Técnicas(X)
Após o processo de perfuração, é essencial reduzir drasticamente a velocidade de rotação para corte de roscas e rebaixamento/rebarbação. Os valores de corte recomendados, consoante o material e o diâmetro da ferramenta, podem ser encontrados na descrição geral dos valores de corte incluída na loja online.
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M6 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material a ser tratado | Aço, Metal fundido, Aço inox, Titânio, Metal não ferroso |
Tipo de orifício | Orifício de folga ≤ 2xD |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Adequado para tipo de máquina | Aparafusadoras sem fios, Berbequim, Máquina de perfuração com suporte |
Inclinação | 1.0 mm |
Comprimento | 91 mm |
Diâmetro da haste | 8.0 mm |
Ângulo da ponta | 135 Grau |
Tamanho do quadrado | 6.2 mm |
Material de corte | HSCo |
Superfície | Vaporizado |
Tipo de haste | Combinação de haste poligonal e cilíndrica com ponta quadrada |
Tolerância do macho para corte de rosca | ISO 2 (6H) |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Veracidade do indicador (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comportamento de corte (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Formação de aparas (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para resistência à tração até | 1200 N/mm² |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Ligas especiais, Hardox, Aços para molas, Alumínio, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio forjadas, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação longa, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, duroplastic, Plásticos, termoplástico |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!