Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Macho combinado para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavado

MATAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-EU+-HEX-M8

Art. 0658990080

EAN 4099618836619

Entre na sua conta para ver preços
Macho combinado para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavado

Art. 0658990080
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
Adequado para berbequins e aparafusadoras de impacto tangencial: Com geometria de ponta de broca escalonada desigual e revestimento especial para perfuração precisa, corte de rosca e remoção de rebarbas em quase todos os materiais

Máximo conforto


  • Concebido para utilização com aparafusadoras de impacto tangencial, para um trabalho ainda mais rápido e seguro, uma vez que não existe um binário inverso e, por conseguinte, nenhuma tensão no pulso

  • Furar, cortar rosca e escarear/rebarbar numa única operação: Não é necessária nenhuma substituição de ferramenta, o que poupa tempo e custos

  • Geometria da ponta SMART STEP com patente pendente, com passo extremamente desigual, para perfurar com esforço mínimo e orientação perfeita da ferramenta


Vida útil máxima devido ao revestimento nanoProtect


  • Vida útil significativamente mais longa do que a dos machos combinados para corte de rosca convencionais


Velocidade máxima


  • Até 3 vezes mais rápido do que os machos combinados para corte de rosca comparáveis com geometria de ponta convencional


Precisão máxima


  • Os furos redondos altamente precisos constituem a base perfeita para o corte subsequente de roscas de alta qualidade

  • Passo de dentes da rosca otimizado para reduzir ainda mais o risco de quebra e obter roscas precisas e fiéis à medida em furos passantes, de acordo com a ISO 2 (6H)


Máxima versatilidade de utilização


  • Pode ser utilizado universalmente com quase todos os materiais

  • Utilização possível em aparafusadoras de impacto tangencial, bem como de forma convencional em berbequins ou com máquinas de furação em coluna e em pilar


Encaixe de bit sextavado de 1/4 polegadas, tipo E


  • Esmerilado a partir de material maciço para a melhor concentricidade e precisão dimensional possíveis

  • Fixação segura e transmissão de força ideal na bucha de aperto

  • Troca de ferramenta extremamente rápida em aparafusadoras de impacto tangencial

  • Sem obstruções na saída do furo


Produto exclusivo WÜRTH



Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável

Aviso
  • Para utilização com aparafusadoras de percussão de 1/2 polegadas, utilize apenas o adaptador 0997148462. Recomenda-se vivamente a não utilização de outro adaptador, pois isso poderia causar a quebra do macho combinado para corte de rosca.

  • Apenas ideal para roscas de furos passantes com uma espessura do material de até 1 x M* (por exemplo, M10 = 10 mm de espessura do material)

  • De acordo com a norma DIN 74-1, não é possível o escareamento para parafusos de cabeça de embeber (de acordo com a norma DIN 7991)

  • É necessário adicionar a quantidade suficiente de líquido de refrigeração e lubrificante
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Ideal para furos passantes com uma espessura do material de até 1 x M* (por exemplo, M10 = 10 mm de espessura do material)

  • Ideal para utilização em aparafusadoras de impacto tangencial

  • Ideal para utilização em aparafusadoras a bateria, bem como em máquinas portáteis de furação em coluna e em pilar

  • Para utilização universal em quase todos os materiais, tais como aço inox (por exemplo, V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também para aplicações gerais em aço convencional de até 1400 N/mm², bem como em ferro fundido, alumínio, plástico e metais não ferrosos.
Instruções
  • É necessário utilizar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente

  • É essencial respeitar os valores de corte recomendados para utilização com aparafusadoras de impacto tangencial e para utilização convencional com berbequins ou máquinas de furação em coluna. Se perfurar com um berbequim ou com uma máquina de furação em coluna, é essencial reduzir significativamente a velocidade para o corte de roscas e proceder ao escareamento/remoção de rebarbas após a perfuração.

  • Certifique-se de que trabalha em linha reta. Evite inclinações a todo o custo: Risco de quebra da ferramenta!

  • Antes de inverter o macho combinado para corte de rosca, certifique-se de que remove totalmente a ferramenta do furo. Se não o fizer, as arestas de corte ou a ferramenta podem partir.

  • Certifique-se de que existe capacidade suficiente da bateria!

Tipo de rosca x diâmetro nominal

M8

Tipo de rosca

Rosca métrica

Material a ser tratado

Aço, Metal fundido, Aço inox, Titânio, Metal não ferroso, Alumínio

Tipo de orifício

Orifício de folga ≤ 1xD

Qualidade

ZEBRA-Premium

Adequado para tipo de máquina

Aparafusadoras sem fios, Berbequim, Máquina de perfuração com suporte, Chaves de impacto

Inclinação

1,25 mm

Comprimento

67 mm

Diâmetro da haste

1/4 in

Material de corte

HSCo

Superfície

nanoProtect

Tipo de haste

Adaptador para bits hexagonal, formato E, DIN3126

Tolerância do macho para corte de rosca

ISO 2 (6H)

Duração (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Veracidade do indicador (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Comportamento de corte (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Formação de aparas (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para resistência à tração até

1400 N/mm²

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Ligas especiais, Aços para molas, Alumínio, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio forjadas, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação longa, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Aparafusadora de impacto a bateria ASS 18 1/2 COMPACT M-CUBE

ASS 1/2 18V MCUBE VERSAO K

Aparafusadora de impacto a bateria compacta e potente com ajustes de níveis de potência e elevado binário de desaperto para aplicações versáteis
x 1 Un.
Aparafusadora de percussão a bateria ASS 18-1/4 COMPACT M-CUBE

APARAFUSADORA IMPACTO ASS 18V 1/4 MCUBE

Aparafusadora de impacto a bateria leve e compacta com encaixe bit ¼ polegadas (E 6.3)
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações