Macho de máquina HSCo, anel azul, furo trespassante, DIN 371/376
Macho p/ máq, HSS-E, furo passag, form B, anel azl
MACHO MAQ. F. PASSAGEM ANEL AZUL M16
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Geometria de corte adaptada de forma precisa a materiais em aço
- É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente para a abertura de roscas.
- Para obter as correspondências de macho para máquina/material, consulte as tabelas gerais
Fichas Técnicas(X)
Antes de inverter o macho para corte de rosca, é estritamente necessário perfurar totalmente o furo com a ponta helicoidal. Se não o fizer, as navalhas podem lascar ou a ferramenta partir.
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material a ser tratado | Aço |
Tipo de orifício | Orifício de folga ≤ 3xD |
Adequado para tipo de máquina | Centro de fresagem/perfuração |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M16 |
Inclinação | 2 mm |
Comprimento | 110 mm |
Diâmetro do veio | 12 mm |
Tamanho do quadrado | 9 mm |
DIN | 376 |
Material de corte | HSCo |
Superfície | Simples |
Forma | B |
Diâmetro do orifício do núcleo | 14 mm |
Tipo de haste | Cilíndrico com ponta quadrada |
Tolerância do macho para corte de rosca | ISO 2 (6H) |
Adequado para resistência à tração até | 850 N/mm² |
Duração (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Veracidade do indicador (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Comportamento de corte (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Formação de aparas (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!