Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 19.500 Produtos

Macho de máquina HSS-E

Macho para máquina, HSS-E, furo de passagem, forma B, anel azul
MACHO MAQUINA M24
ZEBRA

N.º de art. 065324

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Macho de máquina HSS-E

N.º de art. 065324

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

x1 Un.
Ver disponibilidade numa loja da Würth Portugal

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Ranhura para furo de passagem, forma C, anel azul, para aços normais com resistência até 1000 N/mm2, aços para construção, aços temperados, aço fundido, ferro fundido esferoidal e ferro maleável
Aviso

Ranhura para furo de passagem forma B até M10 DIN 371 a partir de M12 DIN 376

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1  |  2  |  3

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Área de aplicação

Para aços gerais com resistência máxima de 1000 N/mm2,
aços de construção e aço temperado, aço fundido, ferro fundido esferoidal e ferro fundido maleável

Tipo de rosca

Rosca métrica

Material a ser tratado

Aço

Tipo de orifício

Orifício de folga ≤ 3xD

Adequado para tipo de máquina

Centro de fresagem/perfuração
Máquina de perfuração com suporte

Qualidade

ZEBRA-Premium

Tipo de rosca x diâmetro nominal

M24

Inclinação

3 mm

Comprimento

160 mm

Diâmetro do veio

18 mm

Tamanho do quadrado

14,5 mm

DIN

376

Material de corte

HSCo

Superfície

Nu

Forma

B

Diâmetro do orifício do núcleo

21 mm

Tipo de haste

Cylindrical with square drive

Tolerância do macho para corte de rosca

ISO 2 (6H)

Adequado para resistência à tração até

850 N/mm²

Duração (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Veracidade do indicador (sistema de pontos)

4 of 4 points

Versatilidade (sistema de pontos)

1 de 4 pontos

Comportamento de corte (sistema de pontos)

3 of 4 points

Formação de aparas (sistema de pontos)

2 of 4 points

Subgrupo de material

Aços estruturais gerais
Aços temperados não ligados

Substâncias perigosas

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal

Página do catálogo como PDF  | 

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/Documentos

 | 

 | 

Informação técnica