Macho máquina HSCo Multi Performance para orifícios de passagem DIN 371/376
Macho para máquina, HSCo, universal, forma B
MACHO MULTIPERFOMANCE M5 FURO PASSANTE
Art. 0658700500
EAN 4056807656977
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Utilização flexível em aparafusadoras a bateria e berbequins manuais, estacionários e de colunas
A haste poligonal evita que a bucha de aperto rode, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos.
Adequado para aplicações convencionais em centros de maquinagem CNC com pinças de aperto ou buchas de compensação
Eixo reto mantido no lugar pelo encaixe quadrado
Para fiabilidade do processo em quase todos os materiais
Ferramenta com geometria recém-desenvolvida com ângulo de corte reduzido, ângulo livre otimizado e microgeometria
Desempenho excecional
Remoção excelente de aparas, evitando a sua acumulação
Disponível exclusivamente na Würth
- É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficientes para a abertura de roscas.
- Para obter as correspondências de macho para máquina/material, consulte as tabelas gerais
Fichas Técnicas(X)
Antes de inverter o macho, é estritamente necessário perfurar totalmente o furo com a ponta helicoidal. Se não o fizer, as navalhas podem lascar ou a ferramenta partir.
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material a ser tratado | Aço, Metal fundido, Aço inox, Titânio, Liga especial, Material duro e resistente, Metal não ferroso |
Tipo de orifício | Orifício de folga ≤ 3xD |
Adequado para tipo de máquina | Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Centro de fresagem/perfuração, Máquina de perfuração com suporte |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M5 |
Inclinação | 0,8 mm |
Comprimento | 70 mm |
Diâmetro da haste | 6,0 mm |
Tamanho do quadrado | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Material de corte | HSCo |
Superfície | Vaporizado |
Forma | B |
Diâmetro do orifício do núcleo | 4,2 mm |
Tipo de haste | Combinação de haste poligonal e cilíndrica com ponta quadrada |
Tolerância do macho para corte de rosca | ISO 2X (6HX) |
Adequado para resistência à tração até | 1200 N/mm² |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Veracidade do indicador (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comportamento de corte (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Formação de aparas (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Ligas especiais, Hardox, Aços para molas, Cobre, pouco ligado, Bronze, fragmentação longa, Latão, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico, Ligas de alumínio, Alumínio, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de alumínio forjadas |
| Legenda |
| vc = velocidade de corte [m/min] |
| f = avanço [mm/r] |
| n = rotações por minuto [rpm] |
| Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições. |
| Valores de corte | ||||||||||||
| Para M2-M3 | ||||||||||||
| Designação do material | Resistência à tração | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
| Aços | ||||||||||||
| Aços de construção em geral | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Aços revenidos e temperados com liga | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Aços de nitruração | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Aços para ferramentas | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Aços rápidos | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Aços de qualidade superior | ||||||||||||
| Aços inox | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 796 | 1273 | 0,40 | 637 | 1019 | 0,45 | 531 | 849 | 0,50 |
| Titânio | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Ligas especiais | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Metais fundidos | ||||||||||||
| Ferro fundido | < 300 HB | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Grafite esferoidal e ferro maleável | < 350 HB | 8 | 12 | 1273 | 1910 | 0,40 | 1019 | 1582 | 0,45 | 849 | 1273 | 0,50 |
| Materiais rígidos | ||||||||||||
| Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Aços para molas | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Metais não ferrosos | ||||||||||||
| Alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Ligas de alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Ligas de alumínio forjado | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Ligas de alumínio fundido <= 10 % silício | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Cobre de baixa liga | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Latão de rebarba longa | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Bronze com limalhas grandes | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Plásticos termoendurecíveis | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 | |
| Plásticos termoplásticos | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 | |
| Para M24-M30 | |||||||||
| Designação do material | Resistência à tração | M24 | M30 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| de | a | de | a | de | a | ||||
| Aços | |||||||||
| Aços de construção em geral | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Aços revenidos e temperados com liga | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Aços de nitruração | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Aços para ferramentas | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Aços rápidos | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Aços de qualidade superior | |||||||||
| Aços inox | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 66 | 106 | 3,00 | 53 | 85 | 3,50 |
| Titânio | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Ligas especiais | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Metais fundidos | |||||||||
| Ferro fundido | < 300 HB | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Grafite esferoidal e ferro maleável | < 350 HB | 8 | 12 | 106 | 159 | 3,00 | 85 | 127 | 3,50 |
| Materiais rígidos | |||||||||
| Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Aços para molas | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Metais não ferrosos | |||||||||
| Alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Ligas de alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Ligas de alumínio forjado | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Ligas de alumínio fundido <= 10 % silício | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Cobre de baixa liga | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Latão de rebarba longa | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Bronze com limalhas grandes | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Plásticos termoendurecíveis | 4 | 6 | 53 | 80 | 3,00 | 42 | 64 | 3,50 | |
| Plásticos termoplásticos | 4 | 6 | 53 | 80 | 3,00 | 42 | 64 | 3,50 | |
| Para M14-M20 | ||||||||||||
| Designação do material | Resistência à tração | M14 | M16 | M20 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
| Aços | ||||||||||||
| Aços de construção em geral | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Aços revenidos e temperados com liga | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Aços de nitruração | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Aços para ferramentas | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Aços rápidos | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Aços de qualidade superior | ||||||||||||
| Aços inox | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 114 | 182 | 2,00 | 99 | 159 | 2,00 | 80 | 127 | 2,50 |
| Titânio | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Ligas especiais | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Metais fundidos | ||||||||||||
| Ferro fundido | < 300 HB | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Grafite esferoidal e ferro maleável | < 350 HB | 8 | 12 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 | 127 | 191 | 2,50 |
| Materiais rígidos | ||||||||||||
| Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Aços para molas | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Metais não ferrosos | ||||||||||||
| Alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Ligas de alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Ligas de alumínio forjado | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Ligas de alumínio fundido <= 10 % silício | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Cobre de baixa liga | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Latão de rebarba longa | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Bronze com limalhas grandes | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Plásticos termoendurecíveis | 4 | 6 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 | 64 | 95 | 2,50 | |
| Plásticos termoplásticos | 4 | 6 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 | 64 | 95 | 2,50 | |
| Para M8-M12 | ||||||||||||
| Designação do material | Resistência à tração | M8 | M10 | M12 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
| Aços | ||||||||||||
| Aços de construção em geral | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Aços revenidos e temperados com liga | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Aços de nitruração | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Aços para ferramentas | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Aços rápidos | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Aços de qualidade superior | ||||||||||||
| Aços inox | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 199 | 318 | 1,25 | 159 | 255 | 1,50 | 133 | 212 | 1,75 |
| Titânio | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Ligas especiais | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Metais fundidos | ||||||||||||
| Ferro fundido | < 300 HB | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Grafite esferoidal e ferro maleável | < 350 HB | 8 | 12 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 | 212 | 318 | 1,75 |
| Materiais rígidos | ||||||||||||
| Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Aços para molas | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Metais não ferrosos | ||||||||||||
| Alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Ligas de alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Ligas de alumínio forjado | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Ligas de alumínio fundido <= 10 % silício | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Cobre de baixa liga | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Latão de rebarba longa | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Bronze com limalhas grandes | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Plásticos termoendurecíveis | 4 | 6 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 | |
| Plásticos termoplásticos | 4 | 6 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 | |
| Para M4-M6 | ||||||||||||
| Designação do material | Resistência à tração | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
| Aços | ||||||||||||
| Aços de construção em geral | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Aços revenidos e temperados com liga | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Aços de nitruração | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Aços para ferramentas | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Aços rápidos | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Aços de qualidade superior | ||||||||||||
| Aços inox | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 398 | 637 | 0,70 | 318 | 509 | 0,80 | 265 | 424 | 1,00 |
| Titânio | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Ligas especiais | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Metais fundidos | ||||||||||||
| Ferro fundido | < 300 HB | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Grafite esferoidal e ferro maleável | < 350 HB | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 | 424 | 637 | 1,00 |
| Materiais rígidos | ||||||||||||
| Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Aços para molas | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Metais não ferrosos | ||||||||||||
| Alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Ligas de alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Ligas de alumínio forjado | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Ligas de alumínio fundido <= 10 % silício | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Cobre de baixa liga | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Latão de rebarba longa | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Bronze com limalhas grandes | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Plásticos termoendurecíveis | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 | 212 | 318 | 1,00 | |
| Plásticos termoplásticos | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 | 212 | 318 | 1,00 | |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!