Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Macho máquina HSCo VaryTap, verde, furo cego, DIN 371/376

MACHO MAQ.-HSCO-F. CEGO-VERDE-M3

Art. 0655800300

EAN 4065746721547

Entre na sua conta para ver preços
Macho máquina HSCo VaryTap, verde, furo cego, DIN 371/376

Art. 0655800300
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
O inovador macho especializado em aços ligados e aços de alta liga (aço inox), bem como aços resistentes à ferrugem e aos ácidos. Também é adequado para processar materiais de aços convencionais até uma resistência de 1200 N/mm².

Geometria Vario recentemente desenvolvida


Remoção otimizada das aparas, evitando a sua acumulação



Arestas de corte otimizadas graças ao processo de acabamento em várias fases


Excelente remoção das aparas e roscas perfeitamente fiéis ao calibre



Ranhura extra longa


Fornecimento de líquido de refrigeração otimizado e remoção das aparas em roscas mais longas



Parte roscada em ângulo


Risco reduzido de quebra da ferramenta durante a extração



Geometria de lâmina adaptada de forma precisa a aço inox



Vida útil até 50% mais longa comparativamente à dos machos convencionais para máquinas simples



Produto exclusivo Würth



Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável

Aviso

É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente durante a abertura das roscas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca

Rosca métrica

Material a ser tratado

Aço inox, Aço

Tipo de orifício

Orifício cego ≤ 2.5xD

Adequado para tipo de máquina

Centro de fresagem/perfuração, Máquina de perfuração com suporte

Qualidade

ZEBRA-Premium

Tipo de rosca x diâmetro nominal

M3

Inclinação

0,5 mm

Comprimento

56 mm

Diâmetro da haste

3,5 mm

Tamanho do quadrado

2,7 mm

DIN

371

Material de corte

HSCo

Superfície

Simples

Forma

C

Diâmetro do orifício do núcleo

2,5 mm

Ângulo de rotação

Vario 45°

Tipo de haste

Cilíndrico com ponta quadrada

Tolerância do macho para corte de rosca

ISO 2X (6HX)

Adequado para resistência à tração até

1200 N/mm²

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Veracidade do indicador (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Comportamento de corte (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Formação de aparas (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Material do subgrupo

Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos

Valores de corte
Para M3-M5
Designação do material Resistência à tração vc M3 M4 M5
n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços < 850 N/mm² 8 10 849 1061 0,5 637 796 0,7 509 637 0,8
Aços < 1000 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Aços < 1200 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Aço inox
Aço inox < 850 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Aço inox > 850 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Legenda
vc = velocidade de corte [m/min]
f = avanço [mm/r]
n = rotações por minuto [rpm]
Os valores de corte sugeridos são apenas valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições.
Valores de corte
Para M20
Designação do material Resistência à tração vc M20
n f
de a de a
Aços
Aços < 850 N/mm² 8 10 127 159 2,5
Aços < 1000 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Aços < 1200 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Aço inox
Aço inox < 850 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Aço inox > 850 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Valores de corte
Para M12-M16
Designação do material Resistência à tração vc M12 M14 M16
n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços < 850 N/mm² 8 10 212 265 1,75 182 227 2 159 199 2
Aços < 1000 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Aços < 1200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Aço inox
Aço inox < 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Aço inox > 850 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Valores de corte
Para M6-M10
Designação do material Resistência à tração vc M6 M8 M10
n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços < 850 N/mm² 8 10 424 531 1 318 398 1,25 255 318 1,5
Aços < 1000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Aços < 1200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Aço inox
Aço inox < 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Aço inox > 850 N/mm² 4 6 212 382 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Escareador de anel verde de 90° HSCo DIN 335C

ESCAREADOR CONICO 90º ANEL VERDE D6,3MM

Particularmente adequado para o processamento de aço inoxidável, aços de liga e aços de liga forte, bem como aços resistentes a ferrugem e a ácidos.