Macho máquina HSCo VaryTap, verde, furo cego, DIN 371/376
MACHO MAQ.-HSCO-F. CEGO-VERDE-M5
Art. 0655800500
EAN 4065746721431
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Geometria Vario recentemente desenvolvida
Remoção otimizada das aparas, evitando a sua acumulação
Arestas de corte otimizadas graças ao processo de acabamento em várias fases
Excelente remoção das aparas e roscas perfeitamente fiéis ao calibre
Ranhura extra longa
Fornecimento de líquido de refrigeração otimizado e remoção das aparas em roscas mais longas
Parte roscada em ângulo
Risco reduzido de quebra da ferramenta durante a extração
Geometria de lâmina adaptada de forma precisa a aço inox
Vida útil até 50% mais longa comparativamente à dos machos convencionais para máquinas simples
Produto exclusivo Würth
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente durante a abertura das roscas.
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material a ser tratado | Aço inox, Aço |
Tipo de orifício | Orifício cego ≤ 2.5xD |
Adequado para tipo de máquina | Centro de fresagem/perfuração, Máquina de perfuração com suporte |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M5 |
Inclinação | 0,8 mm |
Comprimento | 70 mm |
Diâmetro da haste | 6,0 mm |
Tamanho do quadrado | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Material de corte | HSCo |
Superfície | Simples |
Forma | C |
Diâmetro do orifício do núcleo | 4,2 mm |
Ângulo de rotação | Vario 45° |
Tipo de haste | Cilíndrico com ponta quadrada |
Tolerância do macho para corte de rosca | ISO 2X (6HX) |
Adequado para resistência à tração até | 1200 N/mm² |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Veracidade do indicador (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Comportamento de corte (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Formação de aparas (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Material do subgrupo | Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos |
| Valores de corte | ||||||||||||
| Para M3-M5 | ||||||||||||
| Designação do material | Resistência à tração | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
| Aços | ||||||||||||
| Aços | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
| Aços | < 1000 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Aços | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Aço inox | ||||||||||||
| Aço inox | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Aço inox | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Legenda |
| vc = velocidade de corte [m/min] |
| f = avanço [mm/r] |
| n = rotações por minuto [rpm] |
| Os valores de corte sugeridos são apenas valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições. |
| Valores de corte | ||||||
| Para M20 | ||||||
| Designação do material | Resistência à tração | vc | M20 | |||
| n | f | |||||
| de | a | de | a | |||
| Aços | ||||||
| Aços | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,5 |
| Aços | < 1000 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Aços | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Aço inox | ||||||
| Aço inox | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Aço inox | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Valores de corte | ||||||||||||
| Para M12-M16 | ||||||||||||
| Designação do material | Resistência à tração | vc | M12 | M14 | M16 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
| Aços | ||||||||||||
| Aços | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 |
| Aços | < 1000 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Aços | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Aço inox | ||||||||||||
| Aço inox | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Aço inox | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Valores de corte | ||||||||||||
| Para M6-M10 | ||||||||||||
| Designação do material | Resistência à tração | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
| Aços | ||||||||||||
| Aços | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
| Aços | < 1000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Aços | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
| Aço inox | ||||||||||||
| Aço inox | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Aço inox | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 382 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!