Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352

MACHO HSS 10MM FASE 3

Art. 06403 10

EAN 4011231532303

Entre na sua conta para ver preços
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352

Art. 06403 10
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
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
  • Em conformidade com a norma DIN 352

  • Para roscas métricas ISO em conformidade com a norma DIN 13
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

InstruçõesPara obter uma rosca completa, são também necessários um corte médio e de acabamento

Normas

DIN 352

Tipo de rosca x diâmetro nominal

M10

Inclinação

1,5 mm

Comprimento

70 mm

Comprimento da rosca (rosca métrica)

24 mm

Diâmetro da haste

7 mm

Tamanho do quadrado

5,5 mm

Diâmetro do orifício do núcleo

8,5 mm

Material

HSS

Tipo de rosca

Rosca métrica