Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352
MACHO HSS 6MM FASE 3
Art. 06403 6
EAN 4011231532518
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
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
- Em conformidade com a norma DIN 352
- Para roscas métricas ISO em conformidade com a norma DIN 13
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
InstruçõesPara obter uma rosca completa, são também necessários um corte médio e de acabamento
Normas | DIN 352 |
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M6 |
Inclinação | 1 mm |
Comprimento | 56 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 19 mm |
Diâmetro da haste | 6 mm |
Tamanho do quadrado | 4,9 mm |
Diâmetro do orifício do núcleo | 5,0 mm |
Material | HSS |
Tipo de rosca | Rosca métrica |