Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352

Macho para corte de rosca manual HSS DIN 352
MACHO HSS 6MM FASE 1

Art. 06401 6
EAN 4011231531993

Entre na sua conta para ver preços
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352

Art. 06401 6
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
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
AvisoCorte médio e de acabamento necessários para produzir uma rosca completa
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal

M6

Inclinação

1,0 mm

Comprimento

56 mm

Comprimento da rosca (rosca métrica)

19 mm

Diâmetro da haste

6 mm

Tamanho do quadrado

4,9 mm

Diâmetro do orifício do núcleo

5,0 mm

Material

HSS

Tipo de rosca

Rosca métrica

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Desandador DIN 1814 Performance, regulável

DESANDADOR P/ MACHO TAM. 1

Desandador de machos de alto desempenho para montagem de ferramentas com haste quadrada de acordo com a norma DIN 10. Estrutura reforçada com novo design e garras serrilhadas para cargas elevadas.
x 1 Un.
Desandador DIN 1814 Performance, regulável

DESANDADOR P/ MACHO TAM. 2

Desandador de machos de alto desempenho para montagem de ferramentas com haste quadrada de acordo com a norma DIN 10. Estrutura reforçada com novo design e garras serrilhadas para cargas elevadas.
x 1 Un.
Desandador DIN 1814 Performance, regulável

DESANDADOR P/ MACHO TAM. 3

Desandador de machos de alto desempenho para montagem de ferramentas com haste quadrada de acordo com a norma DIN 10. Estrutura reforçada com novo design e garras serrilhadas para cargas elevadas.
x 1 Un.
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações