Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-AZUL-M12

Art. 0653701200

EAN 4065746721592

Entre na sua conta para ver preços
Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

Art. 0653701200
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
O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².

Geometria recentemente desenvolvida que combina uma espiral à esquerda e uma ponta helicoidal


Remoção otimizada e fiável de aparas



Estrutura da superfície homogeneizada graças ao processo de acabamento de última geração


Excelente remoção de aparas



Vida útil até 30% mais longa comparativamente à dos machos convencionais para máquinas simples



Geometria de lâmina adaptada de forma precisa a materiais em aço



Produto exclusivo Würth



Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável

Aviso

É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente para a abertura de roscas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Antes de inverter o macho para corte de rosca, certifique-se de que retira totalmente a ponta helicoidal da ferramenta do furo. Se não o fizer, as navalhas podem lascar ou a ferramenta partir.

Tipo de rosca

Rosca métrica

Material a ser tratado

Aço

Tipo de orifício

Orifício de folga ≤ 3xD

Adequado para tipo de máquina

Centro de fresagem/perfuração, Máquina de perfuração com suporte

Qualidade

ZEBRA-Premium

Tipo de rosca x diâmetro nominal

M12

Inclinação

1,75 mm

Comprimento

110 mm

Diâmetro da haste

9,0 mm

Tamanho do quadrado

7,0 mm

DIN

376

Material de corte

HSCo

Superfície

Simples

Forma

D

Diâmetro do orifício do núcleo

10,2 mm

Tipo de haste

Cilíndrico com ponta quadrada

Tolerância do macho para corte de rosca

ISO 2X (6HX)

Adequado para resistência à tração até

1200 N/mm²

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Veracidade do indicador (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de corte (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Formação de aparas (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados

Chave
vc = velocidade de corte [m/min]
f = avanço [mm/r]
n = rotações por minuto [rpm]
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições.
Valores de corte
Para M2-M3
Designação do material Resistência à tração vc M2 M2.5 M3
n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2547 0,45 1592 2122 0,5
Aços < 1000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,4 1273 1910 0,45 1061 1592 0,5
Aços < 1200 N/mm² 8 10 1273 1592 0,4 1019 1273 0,45 849 1061 0,5
Valores de corte
Para M24-M30
Designação do material Resistência à tração vc M24 M30
n f n f
de a de a de a
Aços
Aços < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Aços < 1000 N/mm² 10 15 133 199 3 106 159 3,5
Aços < 1200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Valores de corte
Para M14-M20
Designação do material Resistência à tração vc M14 M16 M20
n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Aços < 1000 N/mm² 10 15 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Aços < 1200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Valores de corte
Para M8-M12
Designação do material Resistência à tração vc M8 M10 M12
n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Aços < 1000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,5 265 398 1,75
Aços < 1200 N/mm² 8 10 318 398 1,25 255 318 1,5 212 265 1,75
Valores de corte
Para M4-M6
Designação do material Resistência à tração vc M4 M5 M6
n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1,061 1
Aços < 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,7 637 955 0,8 531 796 1
Aços < 1200 N/mm² 8 10 637 796 0,7 509 637 0,8 424 531 1
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 10,2MM

Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP HSS DIN 338 SMARTSTEP D 10,2MM

Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
x 1 Un.
Escareador, anel amarelo/azul, HSS 90° DIN 335 C

ESCAREADOR CONICO HSS 90. 25,0MM

Particularmente adequado para o processamento de aços convencionais, ferro fundido e metais não ferrosos (alumínio, cobre, ligas de alumínio e plásticos).