Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-AZUL-M8

Art. 0653700800

EAN 4065746721639

Entre na sua conta para ver preços
Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

Art. 0653700800
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
O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².

Geometria recentemente desenvolvida que combina uma espiral à esquerda e uma ponta helicoidal


Remoção otimizada e fiável de aparas



Estrutura da superfície homogeneizada graças ao processo de acabamento de última geração


Excelente remoção de aparas



Vida útil até 30% mais longa comparativamente à dos machos convencionais para máquinas simples



Geometria de lâmina adaptada de forma precisa a materiais em aço



Produto exclusivo Würth



Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável

Aviso

É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente para a abertura de roscas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Antes de inverter o macho para corte de rosca, certifique-se de que retira totalmente a ponta helicoidal da ferramenta do furo. Se não o fizer, as navalhas podem lascar ou a ferramenta partir.

Tipo de rosca

Rosca métrica

Material a ser tratado

Aço

Tipo de orifício

Orifício de folga ≤ 3xD

Adequado para tipo de máquina

Centro de fresagem/perfuração, Máquina de perfuração com suporte

Qualidade

ZEBRA-Premium

Tipo de rosca x diâmetro nominal

M8

Inclinação

1,25 mm

Comprimento

90 mm

Diâmetro da haste

8,0 mm

Tamanho do quadrado

6,2 mm

DIN

371

Material de corte

HSCo

Superfície

Simples

Forma

D

Diâmetro do orifício do núcleo

6,8 mm

Tipo de haste

Cilíndrico com ponta quadrada

Tolerância do macho para corte de rosca

ISO 2X (6HX)

Adequado para resistência à tração até

1200 N/mm²

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Veracidade do indicador (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de corte (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Formação de aparas (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados

Chave
vc = velocidade de corte [m/min]
f = avanço [mm/r]
n = rotações por minuto [rpm]
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições.
Valores de corte
Para M2-M3
Designação do material Resistência à tração vc M2 M2.5 M3
n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2547 0,45 1592 2122 0,5
Aços < 1000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,4 1273 1910 0,45 1061 1592 0,5
Aços < 1200 N/mm² 8 10 1273 1592 0,4 1019 1273 0,45 849 1061 0,5
Valores de corte
Para M24-M30
Designação do material Resistência à tração vc M24 M30
n f n f
de a de a de a
Aços
Aços < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Aços < 1000 N/mm² 10 15 133 199 3 106 159 3,5
Aços < 1200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Valores de corte
Para M14-M20
Designação do material Resistência à tração vc M14 M16 M20
n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Aços < 1000 N/mm² 10 15 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Aços < 1200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Valores de corte
Para M8-M12
Designação do material Resistência à tração vc M8 M10 M12
n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Aços < 1000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,5 265 398 1,75
Aços < 1200 N/mm² 8 10 318 398 1,25 255 318 1,5 212 265 1,75
Valores de corte
Para M4-M6
Designação do material Resistência à tração vc M4 M5 M6
n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1,061 1
Aços < 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,7 637 955 0,8 531 796 1
Aços < 1200 N/mm² 8 10 637 796 0,7 509 637 0,8 424 531 1
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 6,8 MM

Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Escareador, anel amarelo/azul, HSS 90° DIN 335 C

ESCAREADOR CONICO HSS 90. 16,5MM

Particularmente adequado para o processamento de aços convencionais, ferro fundido e metais não ferrosos (alumínio, cobre, ligas de alumínio e plásticos).