Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Macho para máquina HSCo NeoTap, verde, furo trespassante, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-VERDE-M10

Art. 0655701000

EAN 4065746722568

Entre na sua conta para ver preços
Macho para máquina HSCo NeoTap, verde, furo trespassante, DIN 371/376

Art. 0655701000
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
A inovadora broca especializada para aços de liga de processamento e aços de alta liga (aço inox), bem como aços resistentes a ferrugem e a ácidos. Também é adequada para processar materiais em aço convencionais até uma resistência de 1200 N/mm².

Geometria recentemente desenvolvida que combina uma espiral à esquerda e uma ponta helicoidal


Remoção otimizada e fiável de aparas



Estrutura da superfície homogeneizada graças ao processo de acabamento de última geração


Excelente remoção de aparas



Ranhura extra longa


Fornecimento de líquido de refrigeração otimizado para roscas profundas



Geometria de lâmina adaptada de forma precisa a aço inox



Vida útil até 50% mais longa comparativamente à dos machos convencionais para máquinas simples



Produto exclusivo Würth



Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável

Aviso

É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente para a abertura de roscas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Antes de inverter o macho para corte de rosca, certifique-se de que retira totalmente a ponta helicoidal da ferramenta do furo. Se não o fizer, as navalhas podem lascar ou a ferramenta partir.

Tipo de rosca

Rosca métrica

Material a ser tratado

Aço inox, Aço

Tipo de orifício

Orifício de folga ≤ 3xD

Adequado para tipo de máquina

Centro de fresagem/perfuração, Máquina de perfuração com suporte

Qualidade

ZEBRA-Premium

Tipo de rosca x diâmetro nominal

M10

Inclinação

1,5 mm

Comprimento

100 mm

Diâmetro da haste

10,0 mm

Tamanho do quadrado

8,0 mm

DIN

371

Material de corte

HSCo

Superfície

Simples

Forma

D

Diâmetro do orifício do núcleo

8,5 mm

Tipo de haste

Cilíndrico com ponta quadrada

Tolerância do macho para corte de rosca

ISO 2X (6HX)

Adequado para resistência à tração até

1200 N/mm²

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Veracidade do indicador (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Comportamento de corte (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Formação de aparas (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Material do subgrupo

Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos

Valores de corte
Para M3-M5
Designação do material Resistência à tração vc M3 M4 M5
n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços < 850 N/mm² 10 15 849 1061 0,5 637 796 0,7 509 637 0,8
Aços < 1000 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Aços < 1200 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Aços inox
Aços inox < 850 N/mm² 8 12 849 1,273 0,5 637 955 0,7 509 764 0,8
Aços inox > 850 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Legenda
vc = velocidade de corte [m/min]
f = avanço [mm/r]
n = rotações por minuto [rpm]
Os valores de corte sugeridos são apenas valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições.
Valores de corte
Para M20
Designação do material Resistência à tração vc M20
n f
de a de a
Aços
Aços < 850 N/mm² 10 15 127 159 2,5
Aços < 1000 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Aços < 1200 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Aços inox
Aços inox < 850 N/mm² 8 12 127 191 2,5
Aços inox > 850 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Valores de corte
Para M12-M16
Designação do material Resistência à tração vc M12 M14 M16
n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços < 850 N/mm² 10 15 212 265 1,75 182 227 2 159 199 2
Aços < 1000 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Aços < 1200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Aços inox
Aços inox < 850 N/mm² 8 12 212 318 1,75 182 273 2 159 239 2
Aços inox > 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Valores de corte
Para M6-M10
Designação do material Resistência à tração vc M6 M8 M10
n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços < 850 N/mm² 10 15 424 531 1 318 398 1,25 255 318 1,5
Aços < 1000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Aços < 1200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Aços inox
Aços inox < 850 N/mm² 8 12 424 637 1 318 477 1,25 255 382 1,5
Aços inox > 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Escareador de anel verde de 90° HSCo DIN 335C

ESCAREADOR CONICO 90º ANEL VERDE D20,5MM

Particularmente adequado para o processamento de aço inoxidável, aços de liga e aços de liga forte, bem como aços resistentes a ferrugem e a ácidos.