Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Macho para máquina HSCo, anel verde, orifício trespassante, DIN 371/376

Macho p/ máq, HSS-E, furo pass, frm B, anel verde
CONJ. MACHO MAQ. F. PASSAGEM ANEL VERDE

Art. 065512
EAN 4011231542838

Entre na sua conta para ver preços
Macho para máquina HSCo, anel verde, orifício trespassante, DIN 371/376

Art. 065512
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
Ranhura para furo de passagem, forma B, anel verde, para aço inox, aço com liga para ferramentas, aços resistentes à corrosão e a ácidos
  • Geometria da ferramenta adaptada de forma precisa a aço inox com ângulo de saída aumentado
Aviso

Ranhura para furo de passagem, forma B, até M10 DIN 371, desde M12 DIN 376

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Antes de inverter o macho para corte de rosca, é estritamente necessário perfurar totalmente o orifício com a ponta helicoidal. Se não o fizer, as navalhas podem lascar ou a ferramenta partir.

Tipo de rosca

Rosca métrica

Material a ser tratado

Aço, Aço inox

Tipo de orifício

Orifício de folga ≤ 3xD

Adequado para tipo de máquina

Centro de fresagem/perfuração, Máquina de perfuração com suporte

Qualidade

ZEBRA-Premium

Tipo de rosca x diâmetro nominal

M12

Inclinação

1,75 mm

Comprimento

110 mm

Diâmetro da haste

9,0 mm

Tamanho do quadrado

7,0 mm

DIN

376

Material de corte

HSCo

Superfície

Simples

Forma

B

Diâmetro do orifício do núcleo

10,2 mm

Tipo de haste

Cilíndrico com ponta quadrada

Tolerância do macho para corte de rosca

ISO 2 (6H)

Adequado para resistência à tração até

1000 N/mm²

Duração (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Veracidade do indicador (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de corte (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Formação de aparas (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Material do subgrupo

Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos