Macho para máquina HSS-E
Mach máq rosca HSS-E, furo cego forma C, anel azul
MACHO MAQ. F. CEGO ANEL AZUL M3
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ranhura para furo cego forma C, até M10 DIN 371, desde M12 DIN 376
Fichas Técnicas(X)
Para aços normais com resistência até 1000 N/mm2, aços de construção e aço temperado, aço fundido, ferro fundido esferoidal e ferro fundido maleável.
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material a ser tratado | Aço |
Tipo de orifício | Orifício cego ≤ 2.5xD |
Adequado para tipo de máquina | Centro de fresagem/perfuração |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M3 |
Inclinação | 0,5 mm |
Comprimento | 56 mm |
Diâmetro do veio | 3,5 mm |
Tamanho do quadrado | 2,7 mm |
DIN | 371 |
Material de corte | HSCo |
Superfície | Simples |
Forma | C |
Diâmetro do orifício do núcleo | 2,5 mm |
Ângulo de rotação | 40° (direita) |
Tipo de haste | Cilíndrico com ponta quadrada |
Tolerância do macho para corte de rosca | ISO 2 (6H) |
Adequado para resistência à tração até | 850 N/mm² |
Duração (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Veracidade do indicador (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Comportamento de corte (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Formação de aparas (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |