Maço macio Simplex Com caixa de proteção em aço
Maços macios Simplex
MACO 330MM 655GR
Art.
071572 10
EAN 4011231746731
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
- Batentes de impacto e punho de substituição rápida
- Imobilidade assegurada de batentes e punho
- Maço macio com equipamento personalizado
- A combinação do batente de impacto cria um maço macio 2 em 1
- Inclui batentes: Composição em borracha preta e plástico vermelho
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Material do punho comprido | Madeira |
Comprimento da pega | 278 mm |
Comprimento | 330 mm |
Peso do martelo | 655 g |
Diâmetro da cabeça do martelo (Ø) | 40 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!