Maço sem ressalto
Maço sem ressalto com batente de nylon
MACO 350MM 400GR
Art.
071572 52
EAN 4011231746953
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
Caixa de proteção com bolas de aço
- Batentes de impacto em nylon
- Ao bater, as bolas de aço proporcionam impacto adicional
- Sem perda de força no recuo
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 350 mm |
Peso do martelo | 400 g |
Diâmetro da cabeça do martelo (Ø) | 30 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!