Mais eficaz com bypass
Bocal Bypass
BOCAL REFORCO C/ BYPASS P/ PISTOLA SOPRO
Art.
071492 25
EAN 4011231723312
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
Pistolas de sopro
Aviso
Função Bypass: Se a superfície estiver demasiado próxima, o ar escapa pelos lados. A pressão diminui até máximo, 1,6 bar.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro exterior | 14 mm |
Comprimento | 54 mm |