Mala de ferramenta com rodas
Mala de ferramenta, polietileno, com rodas
MALA DE FERRAMENTA CONTINENTAL
Art. 071593 662
EAN 4045989050512
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
- Feita em polietileno de alta densidade resistente a impactos
- Mala muito espaçosa com rodas que permite transportar sem esforço e por longas distâncias um conjunto completo de ferramentas
- Com 2 fechaduras TSA e chaves
- Pega robusta em ABS
- Pega telescópica
- 2 rodas de borracha robustas
- 2 painéis de suporte de ferramentas com bandas elásticas
- Fundo com divisórias ajustáveis e 2 compartimentos para peças pequenas
- Bolsa para documentos
- Comprimento da pega telescópica: 570 mm
- Altura total da mala com pega telescópica aberta: 1090 mm
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Altura (C) | 245 mm |
Largura (A) | 560 mm |
Profundidade (B) | 430 mm |
Material | PE - Polietileno |
Peso unitário | 8420,000 g |