Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mala de ferramenta com rodas

Mala de ferramenta com rodas, mala de serviço em polipropileno
MALA FERRAMENTA EXTREME C/ RODAS

Art. 0715930050

EAN 4048539434770

Entre na sua conta para ver preços
Mala de ferramenta com rodas

Art. 0715930050
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
Robusta e resistente ao choque a altas e baixas temperaturas

As ferramentas permanecem nas bolsas durante o transporte


Graças às rodas no lado mais largo.



Robusta e resistente ao choque a altas e baixas temperaturas


Caixas da mala resistentes a impactos em plástico de polipropileno.



  • Pega telescópica extensível e pega de transporte robusta adicional

  • Fechaduras de canhão trancáveis (mesma chave)

  • Dobradiças e ganchos superiores metálicos

  • Dois painéis de ferramentas amovíveis com bolsas para ferramentas

  • Caixa inferior com divisórias

  • Transporta até 35 kg
Aviso

Mala fornecida sem ferramentas.

Área de aplicação

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Altura (C)

250 mm

Largura (A)

485 mm

Profundidade (B)

385 mm

Material

Polipropileno

Peso unitário

6693,000 g

Largura x profundidade x altura (dimensão interna)

460 x 345 x 210 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto de alicates 4 peças

CONJ. ALICATES ZEBRA COM EXTENSIVEL 4 PC

Incluindo alicate universal, alicate extensível, alicate de pontas semirredondas e alicate de corte lateral