Mala de ferramenta trolley
Mala de ferramenta trolley em polipropileno
TROLLEY DE FERRAMENTA PREMIUM
Art. 0962219005
EAN 4056807671444
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
Mala de ferramenta bastante robusta e versátil com pega telescópica para transporte
- Divisória amovível para ferramenta
- Ranhura em V integrada com régua na tampa para cortar e serrar materiais
- Impermeável graças ao vedante de borracha integrado
- Rodas grandes de borracha TPR (94 x 40 mm)
- Fixação de metal
- Pode ser bloqueada com um cadeado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ideal para o transporte de ferramentas elétricas e manuais
Altura (C) | 300 mm |
Largura (A) | 710 mm |
Profundidade (B) | 330 mm |
Cor | Vermelho, Preto |
Material | Polipropileno |
Peso unitário | 6230,000 g |
Capacidade de carga | 35 kg |