Mala de sistema 4.4.1, transparente
Mala de sistema 4.4.1
KKT5411
ORSYMOBIL
Art.
096372 038
EAN 4058794062410
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Equipado com caixas do sistema. A ferramenta de organização ideal para o armazenamento organizado de peças pequenas
Compatível e flexível graças às dimensões da grelha
É possível utilizar a mala e os conteúdos nos componentes do sistema de prateleiras ORSY1, caixas do sistema ORSY BULL, no carro de ferramenta TOOLsystem e no equipamento para viaturas
Combina várias malas
O contorno de calha integrado e os elementos de união permitem-lhe combinar em segurança várias malas e equipamento de transporte
Com uma variedade de elementos funcionais
- Abertura e fecho simples através de fechos com cavidade
- Campo para etiqueta adesiva ou de inserção
Muito confortável
- Design de pega grande
- Elementos macios integrados e grande raio de rotação para minimizar a pressão sobre as mãos e os pulsos
- Pega resistente com capacidade máxima de 60 kg
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 380 mm |
Altura | 87 mm |
Profundidade | 270 mm |
Peso unitário | 1,800 kg |
Material | Acrilonitrilo butadieno estireno/policarbonato |