Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mala de sistema 8.4.1 transparente

KKT545

Art. 096372 033

EAN 4046777526905

Entre na sua conta para ver preços
Mala de sistema 8.4.1 transparente

Art. 096372 033
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
Equipado com caixas do sistema. A ferramenta de organização ideal para o armazenamento organizado de peças pequenas

Compatível e flexível graças às dimensões da grelha


É possível utilizar a mala e os conteúdos nos componentes do sistema de prateleiras ORSY1, caixas do sistema ORSY BULL, no carro de ferramenta TOOLsystem e no equipamento para viaturas



Combina várias malas


O contorno de calha integrado e os elementos de união permitem-lhe combinar em segurança várias malas e equipamento de transporte



Com uma variedade de elementos funcionais


  • Abertura e fecho simples através de fechos com cavidade

  • Campo para etiqueta adesiva ou de inserção


Muito confortável


  • Design de pega grande

  • Elementos macios integrados e grande raio de rotação para minimizar a pressão sobre as mãos e os pulsos

  • Pega resistente com capacidade máxima de 60 kg
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

500 mm

Altura

87 mm

Profundidade

380 mm

Peso unitário

2,400 kg

Cor

Preto, Transparente, Vermelho

Material

ABS