Mala de sistema 8.4.1 transparente
KKT546
Art. 096372 034
EAN 4046777526943
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Compatível e flexível graças às dimensões da grelha
É possível utilizar a mala e os conteúdos nos componentes do sistema de prateleiras ORSY1, caixas do sistema ORSY BULL, no carro de ferramenta TOOLsystem e no equipamento para viaturas
Combina várias malas
O contorno de calha integrado e os elementos de união permitem-lhe combinar em segurança várias malas e equipamento de transporte
Com uma variedade de elementos funcionais
- Abertura e fecho simples através de fechos com cavidade
- Campo para etiqueta adesiva ou de inserção
Muito confortável
- Design de pega grande
- Elementos macios integrados e grande raio de rotação para minimizar a pressão sobre as mãos e os pulsos
- Pega resistente com capacidade máxima de 60 kg
Fichas Técnicas(X)
Largura | 500 mm |
Altura | 87 mm |
Profundidade | 380 mm |
Peso unitário | 2,400 kg |
Cor | Preto, Transparente, Vermelho |
Material | ABS |