Sistema de malas 8.4.3
Mala de sistema 8.4.3
MALA ORSY 8.4.3
Art. 5581012000
EAN 4046777996401
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Compatível e flexível graças às dimensões da grelha
- Permite que o conteúdo seja personalizado para diferentes aplicações
- As malas podem ser utilizadas nos módulos do sistema ORSY®BULL e no equipamento para viaturas
Combina várias malas
A calha integrada e os elementos de união permitem combinar várias malas e transportar em segurança.
Com uma variedade de elementos funcionais
- O vedante de elastómero integrado protege o conteúdo da chuva
- Abertura e fecho simples através de fechos com cavidade
- Campo para etiqueta autocolante ou etiqueta de encaixe
Muito confortável
- Design de pega grande
- Elementos macios integrados e grande raio de rotação para minimizar a pressão sobre as mãos e os pulsos
- A pega suporta até 60 kg
O sistema de malas foi galardoado com os três prémios de design mais prestigiados:
- Reddot Design Award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Fichas Técnicas(X)
Dimensões do sistema | 8.4.3 |
Largura | 500 mm |
Profundidade | 380 mm |
Altura | 195 mm |
Material | ABS |
Peso unitário | 3255,000 g |
Largura x profundidade x altura (dimensão interna) | 462,5 x 335 x 162 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!