Mala de testes para calibrar medidas de referência axiais a laser
Conj. calibrar medidas ref. axiais a laser, 49 p.
ESTOJO PARA CALIBRAR MEDIDAS AXIAIS
Art.
1952006630
EAN 4056807273600
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/6073026.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11737434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14207529.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
49 peças. Permite que o eixo seja rapidamente avaliado após os danos provocados por acidentes/contacto com lancil/condução por buracos/passagem sobre objetos, etc.
- Para determinar empenamento/deformação/curvatura de componentes axiais, tais como amortecedores, cubos das rodas, braços da suspensão, etc.
- Após a substituição de peças da direção, tais como cabeça da barra de direção, barra de direção ou articulação axial, os componentes laser no conjunto permitem o ajuste preciso do eixo aos valores relativos à via e ao sopé, recolhidos antes da reparação.
Material incluído:
- 4 conjuntos de porcas de fixação para ponto de referência de aço plano, cada 4 peças (M12x1,25/M12x1,5/M10x1,25/M10x1,5)
- 4 conjuntos de parafusos de roda, cada 4 peças (M12x1,25/M12x1,5/M14x1,25/M14x1,5)
- 1 régua para ajustar a altura
- 1 sensor de ângulo
- 1 régua para ajustar a profundidade
- 2 pontos de referência de aço plano
- 1 suporte para régua
- 1 suporte para sensor
- 2 suportes para ferramentas de medição, em forma de foice
- 4 anilhas cónicas (2 de cada M12/M14)
- 2 ponteiros laser com suporte para montagem de ferramenta de medição
Aviso
A ferramenta não substitui a medição do axial! No entanto, na maioria dos casos, este método é suficiente para garantir um funcionamento perfeito do eixo. Requisitos: O veículo seguiu um percurso em linha reta antes da reparação e não ocorreu qualquer desgaste irregular dos pneus.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso unitário (40) | 3880 g |