Mala para rebarbadoras angulares até Ø 125
Mala vazia para rebarbadora angular D 115/125 mm
MALA METALICA PARA EWS 115/125
Art.
0955702492
EAN 4038898075950
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
Para rebarbadoras angulares com um diâmetro máximo de disco de 125 mm
- A máquina pode ser guardada com disco e punho adicional
- Suporte para manual de operação e chave de aperto
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 435 mm |
Largura | 310 mm |
Altura | 120 mm |
Material | Metal |
Peso unitário | 2810 g |