Manga de conexão
Manga de conexão, standard, batente central
UNIAO 10MM2
Art.
0967300010
EAN 4011231887564
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
Standard (semelhante à norma DIN)
Com batente central
Aviso
O instalador deve verificar o cabo inserido (tentando puxá-lo para fora, se necessário).
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para conectores redondos de múltiplos fios, por ex. para VDE 0295 Classe 2
Para cabos de setor redondos
Secção transversal do fio | 10 mm² |
Comprimento (l) | 30 mm |
Diâmetro (d) | 4,5 mm |
Resistência máx. à temperatura | 125 °C |
Material | Cobre electrolítico |
Superfície | Estanhado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!