Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Manga de conexão

Manga de conexão, standard, batente central
UNIAO 95MM2

Art. 0967300095

EAN 4011231887625

Entre na sua conta para ver preços
Manga de conexão

Art. 0967300095

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Standard (semelhante à norma DIN)
  • Com batente central
Aviso

O instalador deve verificar o cabo inserido (tentando puxá-lo para fora, se necessário).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para condutores redondos multifilares, como os que cumprem a norma DIN EN 60228, classe 2


para cabos de setor redondos

Secção transversal do fio

95 mm²

Comprimento (l)

58 mm

Diâmetro (d)

13,5 mm

Resistência máx. à temperatura

125 °C

Material

Cobre electrolítico

Superfície

Estanhado