Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Manga de fixação

Bucha, aço galvanizado
CAVILHA DE FIXACAO

Art. 090506 60

EAN 4011231850186

Entre na sua conta para ver preços
Manga de fixação

Art. 090506 60

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para uma montagem rápida e económica de elementos de fixação leve em todos os materiais maciços, aço galvanizado
  • Instalação rápida e fácil

  • Mola em aço endurecido

  • O componente é fixado pelo colar

  • Capacidade imediata de sustentação de carga

  • Para utilização em instalação por fixação por atravessamento

  • Melhores propriedades térmicas do que as buchas em poliamida
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Para fixação secundária no acabamento de interiores

  • No exterior para fixações secundários que só são necessários por períodos curtos, por exemplo, segurança de edifícios

  • Pode ser utilizado em betão ≥ B25, tijolo compacto, tijolo de arenito calcário compacto, pedra natural dura

Diâmetro da bucha

6 mm

Comprimento (l)

60 mm

Altura máx. do acessório (d a) (da)

30 mm

Profundidade de penetração (h s)

30 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

6 mm

Espaçamento até à extremidade (a r)

50 mm

Distância centro a centro (a)

60 mm

Espessura mínima do componente (d)

60 mm

Profundidade do furo (t)

35 mm

Diâmetro do orifício no componente (d Bau)

6,8 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Brocas multiusos MFD-S com haste lisa

BROCA CILINDRICA MFD-S D.6,0X200MM

Perfura praticamente todos os materiais
x 2 Un.
Brocas multiusos MFD-S com haste lisa

BROCA CILINDRICA MFD-S D.8,0X200MM

Perfura praticamente todos os materiais
x 1 Un.
Broca multiusos MFD-S Plus

BROCA PLUS MFD-S D.6,0X110MM

Perfura praticamente todos os materiais.
x 1 Un.
Broca multiusos MFD-S Plus

BROCA PLUS MFD-S D.8,0X110MM

Perfura praticamente todos os materiais.
x 1 Un.
Martelo universal Design alemão em conformidade com a norma DIN 7239 com ranhura para pregos

MARTELO 600GR