Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mangueira de ar comprimido

Mangueira de ar comprimido, simples
TUBO PVC P/AR COMPRIMIDO

Art. 06999061
EAN 4024835897259
Entre na sua conta para ver preços
Mangueira de ar comprimido

Art. 06999061

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Mangueira de PVC extremamente flexível com tecido reforçado para cumprir os requisitos mais exigentes de aplicações de ar comprimido. Desmontada, sem acessórios.
  • Material incluído para a mangueira individual, sem acessórios

  • Fornecimento de ar comprimido para ferramentas

  • Controlo pneumático de máquinas

  • Peso reduzido e extremamente flexível

  • Nível elevado de resistência mecânica e, por conseguinte, uma vida útil mais longa

  • Resistência aos raios UV muito elevada, sendo igualmente ideal para exteriores

  • Resistente a impactos bem como a pisadelas

  • Resistente ao óleo e gasolina

  • Pressão de trabalho máx. de 16 bar

  • Temperatura de funcionamento de - 15° a +60 °C

  • Camada do núcleo interno de tecnologia suave altamente flexível, com uma elasticidade de até -20 °C e uma excelente resistência ao óleo e gasolina

  • Revestimento de poliéster resistente a rasgões, com uma elevada resistência à pressão e dobras

  • A tampa da mangueira dispõe de uma excelente aderência e de um nível elevado de resistência mecânica, resistência aos raios UV, resistência ao desgaste e às pisadelas, e de uma longa vida útil
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ideal para oficinas e locais de obra



Fornecimento de ar comprimido para ferramentas



Controlo pneumático de máquinas

Diâmetro interno da mangueira

6 mm

Diâmetro exterior da mangueira (A)

11 mm

Comprimento (L)

10 m