Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mangueira de ar comprimido em PU

Mangueira para ar comprimido em PU
TUBO PUR P/AR COMPRIMIDO 11MM 10M

Art. 0699942115

EAN 4045989233861

Entre na sua conta para ver preços
Mangueira de ar comprimido em PU

Art. 0699942115
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
Direita, simples, sem acessórios

As mangueiras de ar comprimido fabricadas em poliuretano (PU) são consideravelmente mais leves, mais flexíveis e mais resistentes a dobras do que as mangueiras em PVC.


Maior conforto durante o trabalho e gama mais ampla de aplicações.



As superfícies lisas interiores da mangueira evitam a resistência ao ar e permitem um caudal de ar elevado.


Sem quebra da pressão e utilização máxima da saída de ar.

Aviso

Não adequada para trabalhos de pintura.



Não adequada para ambientes especialmente húmidos e para utilização com água.

Instruções
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro interno da mangueira

11,0 mm

Diâmetro exterior da mangueira (A)

16,0 mm

Comprimento (L)

10 m

Design

Ohne Armaturen

Raio de dobragem

60 mm

Condições de temperatura mín./máx.

-20 a 60 °C

Pressão de rebentamento

48 bar

Pressão máx. de funcionamento

12 bar

Cor

Vermelho

Material

Poliuretano

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord de encaixe rápido com conector Comfort Série 2000

RACORD FEMEA AUTO AR COMPRIMIDO 11X16MM

Para mangueiras PU Würth
x 1 Un.
Racord de encaixe com conector Comfort Série 2000

RACORD MACHO AUTO AR COMPRIMIDO 11X16MM

Para mangueiras PU Würth
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Alicate de corte Para tubos de plástico até > 22 mm de diâmetro

ALICATE P/CORTAR TUBOS

Para tubos de plástico até ∅ 22 mm