Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mangueira de ar comprimido em PU

TUBO PUR P/AR COMPRIMIDO 8MM 10M

Art. 0699942811

EAN 4045989233885

Entre na sua conta para ver preços
Mangueira de ar comprimido em PU

Art. 0699942811
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
Direita, simples, sem acessórios

As mangueiras de ar comprimido fabricadas em poliuretano (PU) são consideravelmente mais leves, mais flexíveis e mais resistentes a dobras do que as mangueiras em PVC.


Maior conforto durante o trabalho e gama mais ampla de aplicações.



As superfícies lisas interiores da mangueira evitam a resistência ao ar e permitem um caudal de ar elevado.


Sem quebra da pressão e utilização máxima da saída de ar.

Aviso

Não adequada para trabalhos de pintura.



Não adequada para ambientes especialmente húmidos e para utilização com água.

Instruções
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro interno da mangueira

8,0 mm

Diâmetro exterior da mangueira (A)

12,0 mm

Comprimento (L)

10 m

Design

Ohne Armaturen

Raio de dobragem

35,2 mm

Condições de temperatura mín./máx.

-20 a 60 °C

Pressão de rebentamento

64 bar

Pressão máx. de funcionamento

16 bar

Cor

Vermelho

Material

Poliuretano

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord de encaixe rápido com conector Comfort para mangueiras Würth de PU

RACORD FEMEA AUTO AR COMPRIMIDO 8X12MM

Para mangueiras PU Würth
x 1 Un.
Racord de encaixe com conector Comfort para mangueiras Würth de PU

RACORD MACHO AUTO AR COMPRIMIDO 8X12MM

Para mangueiras PU Würth
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Alicate de aperto de orelha para abraçadeiras Oetiker e de foles de eixo

ALICATE ESP. P/ ABRACADEIRAS OETIKER
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Alicate de corte para tubos de plástico até 22 mm de diâmetro

ALICATE P/CORTAR TUBOS

Para tubos de plástico até ∅ 22 mm