Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mangueira em espiral para ar comprimido sem acessório de fixação

Mangueira para ar comprimido, enrolada, PU
ESPIRAL PUR AR COMPRIMIDO 11X16MM 8M

Art. 0699940116
EAN 4053479196121
Entre na sua conta para ver preços
Mangueira em espiral para ar comprimido sem acessório de fixação

Art. 0699940116
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
  • Robusta e resistente a agentes químicos

  • Ideal para utilização com acessórios de fixação automática
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro exterior da mangueira

16 mm

Diâmetro interno da mangueira

11 mm

Diâmetro de espiral

108 mm

Comprimento (alongado)

10 m

Comprimento de trabalho

8 m

Material

Poliuretano

Cor

Vermelho

Pressão máx. de funcionamento

10 bar

Peso unitário

1354 g