Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mangueira espiral DUO em PU para travão

Mangueira espiral, DUO
TUBOS ESPIRAL PU DUPLO

Art. 088530 996

EAN 4045989070596

Entre na sua conta para ver preços
Mangueira espiral DUO em PU para travão

Art. 088530 996
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
Hoses do not get tangled in DUO model
As mangueiras tipo Duo não irão emaranhar-se. Comprimento 4,5 m M16 x 1,5 rosca macho. Castanho-avermelhado
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Poliuretano

Comprimento de trabalho

4 m

Diâmetro

100 mm

Número de enrolamentos

26 UNID

Cor

Vermelho/amarelo

Cor da protecção anti-dobra

Vermelho

Conector de rosca

M16 x 1,5