Mangueira para chuveiro PVC
Mangueira p/ chuveiro em PVC
FLEXO DUCHE PVC 1,7M
Art. 0888910020
EAN 4056807468457
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
Mangueira em PVC enrolada, altamente resistente
- Mangueira em PVC com superfície enrolada
- A estrutura é constituída por 8 fios de poliéster para criar um equilíbrio perfeito entre a resistência e a coesão dos diferentes componentes
- Porca cónica de latão no lado da cabeça do chuveiro e porca serrilhada de latão no lado do misturador
- Teste de resistência à pressão realizado na fábrica
- Fornecido com vedantes
- Este produto pode ser combinado com uma cabeça de chuveiro, uma barra de chuveiro e um suporte de parede.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para acessório de fixação de chuveiro
Material | Cloreto de vinilo |
Conector de rosca | 1/2 pol. |
Comprimento | 1,7 m |