Mangueira para pintura
Mangueira simples de ar comprimido para pintura
TUBO P/AR COMPRIMIDO P/PINTURA 9MM 10M
Art. 06999910
EAN 4049557288185
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
Mangueira de ar comprimido antiestática e sem silicone para trabalhos de pintura. Simples, sem acessórios.
- Resistência elétrica: R <= 106 ohms/m
- Elevada resistência a temperaturas entre -40 °C e +95 °C e boa resistência à humidade e ao ozono
- A borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM) permanece extremamente elástica e flexível em quaisquer condições meteorológicas.
- A pressão máxima de funcionamento de 20 bar assegura uma elevada segurança
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
| Diâmetro interno da mangueira | 9,5 mm | 
| Diâmetro exterior da mangueira (A) | 17 mm | 
| Comprimento (L) | 10 m | 
| Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 95 °C | 
| Pressão máx. de funcionamento | 20 bar | 
| Cor | Vermelho | 
| Material | Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM) | 
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!