Máquina de corte universal EMS 1.6
Máquina elétrica de corte universal EMS 1.6
MAQUINA DE CORTE UNIVERSAL
EMS1.6
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Multifuncional
Uma máquina para uma vasta gama de aplicações, por exemplo cortar, serrar, lixar, etc.
Para utilizar em áreas de difícil acesso
Design compacto
Prática, leve e ergonómica
Menor cansaço, mesmo ao trabalhar durante longos períodos de tempo.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Adequada para cortar, lixar e serrar
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Potência de entrada | 400 W |
Potência de saída | 220 W |
Taxa orbital mín./máx. em vazio | 11000-18500 1/min |
Curso de oscilação | 3,2 Grau |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Sextavado duplo |
Peso da máquina | 1,25 kg |
Comprimento do cabo | 5 m |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 06 |

WHETSTN-CUTKNFE

CASEINRT-HNDTL-(EMS400-EK16)

CASE-EMPTY-MASTER90/15
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!