Máquina de corte universal EMS 350-SL COMPACT
Máquina corte universal elétri. EMS 350-SL COMPACT
MULTICORTADORA EMS 350 SL

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Porta-ferramenta Starlock Plus
O porta-ferramenta inovador Starlock Plus assegura uma melhor transmissão de binário. Compatível com todos os acessórios Starlock e Starlock Plus.
Controlo eletrónico da velocidade
Ótimo controlo tacogerador elétrico para progressão contínua do trabalho, mesmo nas aplicações mais exigentes.
O sistema antivibração oferece máximo conforto durante o trabalho
A caixa de proteção do motor desacoplada garante pouca vibração de ruído.
Substituição rápida e sem ferramentas da folha de serra
Prático sistema de aperto rápido
Trabalho sem pó e uma extraordinária diversidade de aplicações
Conjunto de acessórios, incluindo dispositivo de aspiração
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 220 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Potência de entrada | 350 W |
Potência de saída | 190 W |
Taxa orbital mín./máx. em vazio | 10000-19500 1/min |
Curso de oscilação | 3,4 Grau |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Starlock Plus |
Peso da máquina | 1,4 kg |
Comprimento do cabo | 5 m |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 5 |

LIXA TRIANGULAR G.120

LIXA TRIANGULAR G.180

DSPAP-HOKLP-DELTA-P60

DSPAP-HOKLP-DELTA-P80

SP-EXTRACTION DEVICE

CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!