Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Máquina de lavagem de alta pressão HDR 145 SUBCOMPACT

Máquina de lavagem de alta pressão HDR 145 SUBCOMPACT
MAQ LAVAR ALTA PRESSAO HDR145 SUBCOMPACT

Art. 07011145
EAN 4099618125690

Entre na sua conta para ver preços
Máquina de lavagem de alta pressão HDR 145 SUBCOMPACT

Art. 07011145
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
Com uma pressão máxima de 145 bar, proporciona resultados de limpeza potentes e é especialmente flexível e fácil de manusear devido às suas dimensões compactas com enrolador de mangueira
  • A máquina de lavagem de alta pressão remove sem esforço a sujidade e a contaminação persistentes, mesmo em ambientes exigentes

  • Graças ao seu design compacto e leve, a HDR 145 SUBCOMPACT é fácil de transportar e armazenar, sem comprometer o desempenho

  • Materiais robustos e um acabamento de alta qualidade garantem uma longa vida útil e fiabilidade, mesmo durante uma utilização intensiva

  • As pegas ergonómicas e elementos de comando intuitivos tornam o manuseamento do dispositivo especialmente cómodo e fácil

  • Ideal para uma variedade de aplicações, desde a limpeza de veículos e máquinas até fachadas e pavimentos
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

A máquina de lavagem de alta pressão a água fria HDR 145 SUBCOMPACT é ideal para obter resultados de limpeza potentes, tanto no interior como no exterior. Devido às suas dimensões compactas e ao enrolador de mangueira integrado, é especialmente flexível e fácil de manusear.

Tensão nominal

220 V

Potência de entrada

1,8 kW

Pressão máx.

145 bar

Quantidade mín./máx de alimentação

0-400 l/h

Comprimento da mangueira

8 m

Comprimento

35 cm

Largura

32 cm

Altura

84 cm

Peso da máquina

18,12 kg

Comprimento do cabo

5 m

Incluído na encomenda:
Spray lance for high-pressure cleaner HDR 175/200
0 x
Spray lance for high-pressure cleaner HDR 175/200

LANC-HDR175/200-155GRAD

Quantidade: 0 x
Hand spray gun HDR 175/200
0 x
Hand spray gun HDR 175/200

HDSPRGUN-HDR175/200-M22X1,5

Quantidade: 0 x