Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Máquina de rebitar pneumática PEG 312

Máquina de rebitar, pneumática, PEG 312
MAQUINA DE CRAVAR PORCAS PNEUMATICA
MASTER

Art. 070393755
EAN 4050382081988

Entre na sua conta para ver preços
Máquina de rebitar pneumática PEG 312

Art. 070393755
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
A mais pequena e leve unidade de porcas de cravar pneumática para aplicação rápida e fácil de porcas de cravar feitas de alumínio, aço e aço inox com diâmetro M3-M12

Substituição dos mandris roscados rápida e sem ferramentas


Sistema de libertação rápida



Ajuste simples do curso


com régua de curso simples



Fácil de utilizar


Design moderno e leve



Não é necessário mudar


Sistema automático para apertar e desapertar para porcas de cravar



Adequada para trabalho estacionário


Gancho de suspensão



Sem torção da mangueira de fornecimento de ar


Opção de desativação para fornecimento de ar de 360°



Sem ativação acidental


Botão de remoção adicional na parte de trás da caixa

Aviso
  • Mandris roscados e bocais não incluídos na entrega

  • Para aplicar porcas de cravar de aço inox até M10

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Pressão de funcionamento

7 bar

Comprimento de curso

7 mm

Comprimento

260 mm

Largura

85 mm

Altura

280 mm

Força de fixação do rebite

18.5 N

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador roscado Para PEG 312

PERNO PEG312 M3

x 1 Un.
Bocal para máquina de cravar porcas pneumática PEG 312

MORDENTE PEG312 M3

x 1 Un.
Adaptador roscado Para PEG 312

PERNO PEG312 M4

x 1 Un.
Bocal para máquina de cravar porcas pneumática PEG 312

MORDENTE PEG312 M4

x 1 Un.
Adaptador roscado Para PEG 312

PERNO PEG312 M5

x 1 Un.
Bocal para máquina de cravar porcas pneumática PEG 312

MORDENTE PEG312 M5

x 1 Un.
Adaptador roscado Para PEG 312

PERNO PEG312 M6

x 1 Un.
Bocal para máquina de cravar porcas pneumática PEG 312

MORDENTE PEG312 M6

x 1 Un.
Adaptador roscado Para PEG 312

PERNO PEG312 M8

x 1 Un.
Bocal para máquina de cravar porcas pneumática PEG 312

MORDENTE PEG312 M8