Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Máquina de rebitar pneumática para rebites cegos PNG 316

Máquina para rebites cegos, pneumática, PNG 316
REBITADORA PNEUMATICA PNG316

Art. 0703937316

EAN 4053479082622

Entre na sua conta para ver preços
Máquina de rebitar pneumática para rebites cegos PNG 316

Art. 0703937316
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
Máquinas de rebitar pneumáticas de alta potência e duráveis para um desempenho inigualável em materiais ferrosos e não ferrosos.

Construção simples


Para uma manutenção fácil



A válvula de ar de libertação rápida permite que o cilindro regresse rapidamente para operações de montagem a alta velocidade


Evita sobrecargas para uma longa vida útil.



Libertação rápida das pontas dos rebites


Recipiente transparente com furos



Longa vida útil


Ponta e gatilho em aço cromado resistente, peças resistentes em alumínio fundido



Inclui bocais para rebites de 3/32, 1/8, 5/32 e 3/16 polegadas (2,4, 3,2, 4 e 4,8 mm)

Aviso
  • Com a substituição do bocal, substitua a caixa da garra, a garra dianteira, a garra, o impulsionador da garra e a mola do impulsionador da garra.

  • Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar comprimido. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação.

  • Bocal de ligação não incluído na entrega.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Excelente para painéis de reboque, chapas de matrícula e qualquer tipo de painéis

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Pressão mín./máx. de funcionamento

5-7 bar

Comprimento de curso

11/16 in

Comprimento

292 mm

Largura

12 mm

Altura

358 mm

Diâmetro mín./máx. do rebite

0-3/16 in

Descrição do modelo

1/4'' Air Riveter

Consumo de ar por impacto

220 l