Máquina de soldar MIG/MAG 400 M
Máquina de soldar MIG/MAG MIG 400 M
MIG/MAG MULTIPROCESSOS 400
Art. 5952350400
EAN 4099618927416
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Alta potência e eficiência
Funciona com elevada tensão nominal.
Ampla faixa de corrente
Proporciona uma maior versatilidade em diferentes aplicações.
Compacta e robusta
Alimentador integrado facilitando o transporte e a sua utilização.
Cabo sem ficha
Oferece flexibilidade durante a sua utilização.
Proteção IP 21
Conforme RoHS
A ficha elétrica não é fornecida. A ficha de alimentação deve ser instalada de acordo com o esquema fornecido com o aparelho.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 400 V |
Fios soldáveis | Aço/aço inox, diâmetro 0,8 - 1,6 mm, Alumínio, diâmetro 1,0 - 1,2 mm |
Corrente mín./máx. | 20-400 A |
LIGADO à corrente máx. (40 °C) | 35 % |
Descrição do modelo | COMPACTA COM ALIMENTADOR |
Corrente máx. | 400 A |
Fator de marcha à corrente máx. (40°C) | 250 A |
Comprimento do cabo | 2 m |
Espessura do material soldável | Aço/aço inox 0,8-8 mm, Alumínio 1 - 8 mm, Aço de solda TIG/aço inox 1 - 4 mm |
Comprimento | 1030 cm |
Peso da máquina | 67,9 kg |
Largura | 470 cm |
Altura | 899 cm |
Classe de proteção IP | IP 23 |
Conforme RoHS | Sim |
CABO MASSA 50MM 3M
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!